Motalica za kabele od pune plastike 40B

Artikl br.: 081108 40B
(5,86 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Nazivni napon 250 V
Nazivna snaga, odrolano 3500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Oklopljeni kabel
Materijal za kućišta Puna plastika
Duljina kabela 40 m
Broj utičnica 4
Dostupan sustav za dijagnostiku da
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081108 40B
EAN / GTIN 4003644001392
Broj proizvođača K740QTF000

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Veliki, visokokvalitetni HEDI® plastični bubanj za kablove s promjerom bubnja od 290 mm i brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.
  • Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
  • Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
  • Žljebovi za odvod vode.
  • Sklopiva okretna ručka za individualno rukovanje desnom i lijevom rukom prilikom namotavanja i odmotavanja.
  • Moguća je jednostavna montaža na zid.
  • Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
  • Inovativni dizajn s brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.
  • Potpuno plastična konstrukcija koja ne provodi struju.
  • Prikladno za ekstremna područja i okruženja primjene.
  • Nagib bubnja od 7° za poboljšani odvod vode.
  • Jamstvo proizvođača u trajanju od 3 godine.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.