{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Razred kabla | H07BQ-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Oznaka proizvajalca | Kabeltrommel Vollkunststoff | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | modra; oranžna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Moč, odvito | 3.500 W | |
| Premer bobna | 290 mm | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Število, vtičnica | 4 | |
| Nazivna napetost, vtičnica | 250 V | |
| Vrsta izdelka | kabelski bobni | |
| Področje uporabe | notranje področje; zunanje področje | |
| Lastnosti | diagnostični sistem na voljo; odporno proti udarcem; zaščita pred brizgajočo vodo; nosilni ročaj; možnost namestitve na steno; žlebovi za odtekanje vode; zaščita pred pregrevanjem | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Material kabla | oklepni kabel | |
| Vrsta priključka | vtičnica |
| Številka izdelka | 081108 40B | |
| EAN/GTIN | 4003644001392 | |
| Številka proizvajalca | K740QTF000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |