{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Netspænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05RR-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | gummi | |
Materiale, hus | Stålplade | |
Kabellængde | 50 m | |
Antal stikkontakter | 4 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | nej | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081107 50R | |
EAN/GTIN | 4003644013494 | |
Producentnummer | FK2S50GT000 |