{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 1 (K1) iht. BGI | |
Netspænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | Neopren | |
Materiale, hus | Stålplade | |
Kabellængde | 40 m | |
Antal stikkontakter | 3 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081107 40N | |
EAN/GTIN | 4003644013487 | |
Producentnummer | FK2S40NTF000 |