{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Type | 50R | |
Netspænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05RR-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | Gummi | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Kabellængde | 50 m | |
Antal stikkontakter | 3 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081127 50R | |
Producentnummer | FK2Y50GTF000 |