Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ 50R

Réf.: 081127 50R
  • Indice de protection IP: IP 44

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Type 50R
Tension 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05RR-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Caoutchouc
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 50 m
Nombre de prises 3
Système de diagnostic disponible oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081127 50R
Réf. fabricant FK2Y50GTF000

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
  • Protection contre la surchauffe.
Avec couvercles à fermeture automatique. Pour une utilisation de brève durée à l'extérieur. Conforme à DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.