{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 44 | |
Typ | 50R | |
Netzspannung | 250 V | |
Nennleistung abgerollt | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05RR-F | |
Kabelaufbau | 3G1,5 | |
Material Kabel | Gummi | |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | |
Kabellänge | 50 m | |
Anzahl Steckdosen | 3 | |
Diagnosesystem vorhanden | ja | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kabeltrommel |
Artikelnummer | 081127 50R | |
Herstellernummer | FK2Y50GTF000 |