{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozhraní | USB rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18JSRDAB+-0 | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Délka | 400 mm | |
Šířka | 200 mm | |
Výška | 200 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Produkttype | Radio |
Artikelnummer | 073960 M18JSRDAB | |
EAN/GTIN | 4002395167760 | |
Producentnummer | 4933451251 |