Radio z akumulatorskim/omrežnim napajanjem M18JSRDAB

Št. art.: 073960 M18JSRDAB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18JSRDAB+-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Dolžina 400 mm
Širina 200 mm
Višina 200 mm
Masa 5 kg
Vrsta izdelka Radio

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073960 M18JSRDAB
EAN/GTIN 4002395167760
Številka proizvajalca 4933451251

Opis

Izvedba:

Robusten radio za gradbišče, zaščiten pred brizgajočo vodo (IP54), z omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
  • USB-priključek za polnjenje mobilnih naprav.
  • Izhod AUX za priključitev zunanjih zvočnih predvajalnikov.
  • LCD-digitalna ura vklj. z baterijami.
  • Uporaba z 18-voltnimi akumulatorji Milwaukee ali izmenično napetostjo 220-240 voltov.

Visoko zmogljiv avdio sistem z digitalnim radijem in FM radijskim sprejemnikom.
  • Dva zvočnika s pasivnimi membranami za glasen, jasen zvok z bogatimi basi.
  • Digitalni sprejemnik z 10 spominskimi mesti.
  • Robustna oblika ščiti radijski sprejemnik pred brizgajočo vodo in prahom na gradbišču.
  • Predal za varno shranjevanje predvajalnika MP3.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom, 2 baterijama za pomnilnik, priključnim kablom AUX za zunanje naprave, brez akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico