{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sąsaja | USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18JSRDAB+-0 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Ilgis | 400 mm | |
Plotis | 200 mm | |
Aukštis | 200 mm | |
Svoris | 5 kg | |
Produkto rūšis | Radijas |
Produkto numeris | 073960 M18JSRDAB | |
EAN / GTIN | 4002395167760 | |
Gamintojo numeris | 4933451251 |