Tool24 Smartline – vertikalskab forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: C6

Art.-nr.: 979101 C6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Stykpris inkl. Moms
  • Vertikaludtræk, bæreevne: 600
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 2.400
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vertikaludtræk, bæreevne 600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 2.400 kg
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
Højde 2.000 mm
Bredde 717 mm
Dybde 750 mm
Skuffer med vertikaludtræk, bredde 155 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.750 mm
Antal udtræk 4
Antal værktøjsholdere nr. 970130 24
Antal værktøjsholdere 120
Akselafstand A 142 mm
Vægt 320 kg
Produkttype Vareudleveringssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 979101 C6
EAN/GTIN 4062406134037
Producentnummer 979101 C6

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan bruges som nødspærring). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader. Alle vertikalskufferne er forsynet med separat udtræksikring. Skufferne åbner automatisk. Således kan man komme hurtigt til sit værktøj.
  • Opbevaring af forudindstillet værktøj.
  • Fås kun i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System.
  • Kan bestilles med 14 forskellige konfigurationer (forskellige registreringer SK, VDI, C, HSK).
  • Inklusive 24 bæreskinner.
  • Holderne er egnet til værktøjsholdere, bærerskinner, bundbakker og hulplader.
  • Bæreevne ved overfladefordeling pr. udtræk: 600 kg.
  • Højeste belastning af vertikalskab: 2400 kg.
  • Låsesystem til nødoplåsning.

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Vertikalskabe stiller høje krav til underlaget, da udtrækkene løber direkte på gulvet! Kunder skal sørge for, at følgende forudsætninger for opstillingsstedet opfyldes:
  • Planhedstolerance iht. DIN 18202 for færdige gulve.
  • Vinkel på maks. 2 mm over 1 meters målelængde.
  • Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreevne.
  • Glat underlag.
Systemerne er forberedt til fastgørelse på gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.
Disse vertikalskabe kan kun bruges i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System nr. 979001 S11M eller nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System nr. 979201 DE eller nr. 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit System nr. 979300 DE eller nr. 979310 EN.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven