Sideboard med skydelåger, plads til 2 mapper i højden

Art.-nr.: 974211
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Højdeindstilling i intervaller: 32
  • Farveudvalg: Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg

Betegnelse

Udførelse:

Skab med skydelåger i træ med mellemvæg og 2 hylder (hhv. til venstre og højre for mellemvæggen), 25 mm tykke, kan indstilles i intervaller på 32 mm. Skab med stabil, præsentabel bagbeklædning. Leveres inklusive bøjlegreb i metalgrå. Stålsokkel 30 mm høj, altid metalgrå, inklusive højdejusteringsskruer. Cylinderlås med 2 nøgler.

Lakering:

Dekoration, som fås i 5 farver: ahorn, naturlig eg, lysegrå, perlehvid, metalgrå.

Bemærk:

Følgende dekoration er kun tilgængelige indtil 31.07.2023: bøg, ask, ahorn, valnød.