Meuble bas avec portes coulissantes, 2 hauteurs de dossiers 1200 mm

Réf.: 974211 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,49 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Hauteur 779 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 450 mm
Hauteur utile 699 mm
Hauteur socle 30 mm
Nombre de tablettes 2
Matériau socle Tôle d'acier
Surface caisson Bois
Exécution Buffet
Forme de la poignée Poignée arquée
Avec socle oui
Numéro de clé interchangeable individuellement non
adaptabilité non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment non
Type de produit Armoires de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974211 1200
EAN / GTIN 2050002053656
Réf. fabricant SBCCC26

Description

Exécution:

Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d’épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu’au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires