Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, 2 ravni za rednike 1200 mm

Št. art.: 974211 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Izbira barv: Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 32 mm
Izbira barv Dekor: kovinsko siva, svetlo siva, biserno bela, javor, naravni hrast
Višina 779 mm
Širina 1.200 mm
Globina 450 mm
Uporabna višina 699 mm
Višina podstavka 30 mm
Število polic 2
Material podstavka Jeklena pločevina
Površina ohišja les
Izvedba Kredenca
Oblika ročaja Ločni ročaj
s podstavkom da
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja ne
Primerno za sistem zaklepanja ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja ne
Vrsta izdelka Pisarniške omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974211 1200
EAN/GTIN 2050002053656
Številka proizvajalca SBCCC26

Opis

Izvedba:

Lesena omara z drsnimi vrati, s srednjo steno in 2 policama (na levi in desni strani srednje stene) debeline 25 mm, nastavljanje v rastru 32 mm. Omara s čvrsto zadnjo steno. Vklj. z nikljanim vrtljivim ročajem v kovinsko sivi barvi. Jekleni podstavek višine 30 mm, vedno kovinsko siv, vklj. z vijaki za nastavljanje višine. Cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Lakiranje:

Dekor v 5 barvah: kraljevi javor, naravni hrast, svetlo siva, biserno bela, kovinsko siva.

Opomba:

Naslednji dekorji so na voljo le še do 31. 7. 2023: bukev, jesen, javor, oreh.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor