• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sideboard mit Schiebetüren, 2 Ordnerhöhen 1200 mm

Artikel-Nr.: 974211 1200
Netto: 370,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 779 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 450 mm
Nutzhöhe 699 mm
Sockel Höhe 30 mm
Anzahl Fachboden 2
Material Sockel Stahlblech
Oberfläche Korpus Holz
Ausführung Sideboard
Griff-Form Bogengriff
mit Sockel ja
Schließnummer individuell austauschbar nein
schließanlagenfähig nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Produktart Büroschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974211 1200
EAN / GTIN 2050002053656
Herstellernummer SBCCC26

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetürenschrank aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör