{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 316 mm | |
Bredde | 230 mm | |
Tykkelse | 0,32 mm | |
Farve | pink | |
Maks. egnet til papirformat | DIN A4 | |
Produkttype | Gennemsigtig dokumentlomme |
Artikelnummer | 974615 PINK | |
EAN/GTIN | 4016946719322 |