Chartek magnetisk A4 Sæt med 10 dele YELLOW

Art.-nr.: 974615 YELLOW
Sæt pris 10 styk (DKK 42,39 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 316 mm
Bredde 230 mm
Tykkelse 0,32 mm
Farve gul
Maks. egnet til papirformat DIN A4
Produkttype Gennemsigtig dokumentlomme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974615 YELLOW
EAN/GTIN 4016946713122
Producentnummer ITH4M/10 04

Betegnelse

Udførelse:

Solide charteks af matteret, hård folie uden blødgøringsmidler med farvet kant. Dokumentægte.
Mulighed for hurtig udskiftning af dokumenter vha. magnetstribe rundt i kanten.

Anvendelse:

Kan anvendes i både høj- og tværformat. Ideel til opsætning af alarmplaner eller advarsler, maskinanvisninger, driftsvejledninger etc.

Bemærk:

De enkelte farvesæt med 10 dele findes i vores eShop på www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven