Bakke til systemtransportvogn, Bredde: 452mm

Art.-nr.: 970170 452
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 452 mm
Dybde 305 mm
Brugsområde CNC-transportvogn
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970170 452
EAN/GTIN 4045197489814
Producentnummer 970170 452

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål, til ophængning i transportvogn nr. 970011; 970016.

Passer til:

Bredde 452 mm til systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 425/A.
Bredde 627 mm til systemtransportvogn nr. 970011; 970016 i hver str. 627/A og 627/B.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven