Hylla för systemtransportvagn 452 mm GARANT

Article no.: 970170 452
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 50 mm
Bredd 452 mm
Djup 305 mm
Användningsområde CNC-transportvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 970170 452
EAN / GTIN 4045197489814
Manufacturer number 970170 452
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, för upphängning i transportvagnar nr 970011; 970016.

Passar till:

Bredd 452 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 425/A.
Bredd 627 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A och 627/B.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).