Aflegvak voor systeemtransportwagen, Breedte: 452mm

Artikelnummer: 970170 452
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Breedte 452 mm
Diepte 305 mm
Toepassingsgebied CNC-transportwagen (leeg)
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970170 452
EAN/GTIN 4045197489814
Nummer fabrikant 970170 452
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, om in transportwagens nr. 970011 en  970016 te hangen.

T.b.v.:

Breedte 452 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 425/A.
Breedte 627 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A en 627/B.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).