• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sidevæg til jalousilåger Skuffe. 24G dyb

Art.-nr.: 935516
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Anvendelse:

Til afdækning af sidefronterne, kantet pladestål, 30 mm bredt.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved anvendelse af én sidevæg er det på indersiden af søjlerammen kun nødvendigt med én pladebeklædning nr. 935040; 935045 eller slutstykke nr. 935442; 935462.
Af stabilitetsmæssige årsager anbefaler vi ved reoler at montere en sidevæg i venstre og højre side.
Ved montering af en jalousilåge i et reolanlæg kræves der en højere sidevæg.