Bočná stena pre rolety Zásuvka 24G hlboká

Č. pol.: 935516
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Použitie:

Na zakrytie čelných strán, lemovaná oceľovým plechom širokým 30 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri použití bočnej steny sa vyžaduje iba plechový kryt č. 935040; 935045 alebo koncová pásovina č. 935442; 935462 na vnútornej strane rámu stĺpa.
Z dôvodov zachovania stability odporúčame pri regáloch vždy namontovať vľavo a vpravo jednu bočnú stenu.
Pri inštalácii rolety do regálovej jednotky je potrebná vyššia bočná stena.