Uso:
Per il rivestimento delle facciate laterali, lamiera con bordi ripiegati, larghezza 30 mm.
Verniciatura:
Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Se sul lato interno della spalla si usa una parete laterale, è necessario soltanto un rivestimento in lamiera n. art.
935040;
935045 o un tegolino laterale n. art.
935442;
935462.
Per ragioni di stabilità, consigliamo di montare ogni volta una parete laterale a sinistra e a destra degli scaffali.
In caso di montaggio di una tapparella su uno scaffale, è necessario prevedere una parete laterale più alta.