Oldalfal redőnyhöz Fiók, 24G mély

Cikkszám: 935516
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Felhasználás:

Oldalfrontok borításához, peremezett acéllemez, 30 mm széles.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Oldalfal használata esetén az oszlopkeret belső oldalán a 935040, 935045 sz. lemezburkolat vagy a 935442, 935462 sz. záróelem szükséges.
Stabilitási okokból a polcoknál azt javasoljuk, hogy mind bal, mind jobb oldalra szereljen fel egy oldalfalat.
Redőnynek polcra történő felszerelése esetén magasabb oldalfal szükséges.