Værktøjssortiment med værktøjsvogn nr.95/157QR Skuffe.7 antracit, RAL 7016 157tlg

Art.-nr.: 98830192
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98830192
EAN/GTIN 4018754343331
Producentnummer 98830192

Betegnelse

Beskrivelse:

Top-Feature værkstedsvogn
  • Tretrins sikkerhedskoncept:
  • 1. Central låsning ved sidecylinderlås med hængslet nøgle
  • 2. Enkelt låsning forhindrer utilsigtet åbning under kørsel
  • 3. Vippebeskyttelse - det er ikke muligt at trække flere skuffer ud på samme tid.
  • Håndtag i rustfrit stål med forstærket karrosseritilslutning
  • Allround kollisionsbeskyttelse med støddæmpning
  • Tætsvejset modstandsdygtig arbejds- og opbevaringsoverflade og endepanel i rustfrit stål
  • Olie- og syrebestandige, kuglestyrede lette hjul (rulle-D,125 mm) med gevindbeskyttelse for at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
  • Rullepapir og sprøjtedåseholder medfølger
  • 7 skuffer, der er nemme at fjerne (sort RAL 9005) med fuld udtræk og kugleholder styr
  • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
  • Kan udstyres med STAHLWILLE standard og TCS indsatser
Indhold, 157-del:
  • 11 sekskantfatninger 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 sekskantfatninger 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 forlængere, 1/4″ nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Ratchet No. 415QR N: 1/4″
  • 1-bit konnektor nr. 3116
    • 2 forlængere, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet No. 512QR N: 1/2″
    • 1 overgang del nr. 410: 1/4 til 1/2″
    • 1 overgang del nr. 513: 1/2 til 3/8″
    • 1 bit holder nr. 412: 1/4″
    • 2 bit skraldespand nr. 4008: 1/4″
    • 1 bit holder nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bit-sæt nr. 3 : bit- holdere , L.25: PZ1;4;6mm (20x) , PH1;3;2 (PH2) , 3;3;5mm;20 (3) , T 2;25;15x;2;PZ1;27;BO10 , INHEX 2;15;30 , L.27mm: SL6 mm , 40x;30mm , SL4;40 , T20;12065 2 , 25 , 1 75 25 stk
    • 1 vandpumpetang nr. 6551: 240 mm
    • 1 nr. 6602 Kraftsideskærer : 160 mm
    • 1 spidstang nr. 6529: 200 mm
    • 1 kombinationstang nr. 6501: 180 mm
    • 16 åben nøgle nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 skruenøgler med åbne ender, indstillelige nr. 4025
      • 5 skralderinge med åbne ender, flade nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 elektronisk fladklinge skruetrækker nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • 2 fladbladet skruetrækker nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 Phillips skruetrækker nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 Kabelkniv nr. 12320
        • 1 Rullerem størrelse nr. 12935/3: 3 m.
        • 1 magnetisk mini løfter nr. 12600: 270 g.
        • 1 trækædestykke nr. 13111: 2 m.
        • 1 sæt TORX nr. 10771/8 vinkelskruetrækkere med kuglehoved : 8 stk.
        • 1 sæt med vinkelskruetrækkere med sekskant nr. 10767/9: 9 stk.
        • 1 Locksmith hammer No. 10961: 500 g.
        • 1 blød hammer nr. 10959: 35 mm
        • 1 flad mejsel nr. 102/175: 175 mm
        • 1-benet driver nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 kornstørrelse 105/100: 100 x 10 mm
        • 1-benet driver nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 skruetrækker nr. 104/120: 120 x 4 mm

Egenskab:

  • Antal skuffer: 7
  • Antal værktøjer: 157
  • Farve: antracit, RAL 7016
  • Højde mm (h): 1021 mm
  • Længde [mm): 497 mm
  • Vægt kg: 101.000 kg
  • Bredde mm (b): 823 mm