Værkstedsvogn TTS 93/6 R 6 skuffer 481 x 877 x 1000 mm rød, RAL 3020

Art.-nr.: 81200155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81200155
EAN/GTIN 4018754333080
Producentnummer 81200155

Betegnelse

Beskrivelse:

Totrins sikkerhedskoncept:
  • 1. Central låsning med cylinderlås med hængslet nøgle
  • 2. Vippebeskyttelse - ikke muligt at trække flere skuffer ud samtidig
    • 2 håndtag
    • Beskyttelse mod omkredsen
    • Slidstærk ABS plasthylde med rum til små dele
    • Olie- og syrebestandige lette hjul (D,125 mm) med gevindbeskyttelse for at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
    • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
    • Kan udstyres med STAHLWILLE standard og TCS indsatser
    • 6 skuffer (sort, RAL 9005) med fuld udtræk (370 mm) og kugleholder styr
    • Med papirrulleholder
    Kan kombineres med værktøjskassen nr. 93 TOPBOKS

Egenskab:

  • Antal skuffer: 6
  • Belastningskapacitet: 500 kg
  • Skuffens belastningskapacitet: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Skuffens indvendige dimensioner: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Farveforkortelse: RAL 3020; RAL 9005
  • Farve: rød, RAL 3020; sort RAL 9005
  • Højde mm (h): 1000 mm
  • Længde [mm): 481 mm
  • Nr.: 93/6 R
  • Vægt kg: 57.000 kg
  • Bredde mm (b): 877 mm