Dílenský vozík TTS 93/6 R 6 zásuvek 481 x 877 x 1000 mm červená, RAL 3020

Č. pol.: 81200155
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 81200155
EAN/GTIN 4018754333080
Číslo výrobcu 81200155

Popis

Popis:

Dvoustupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout několik zásuvek současně
    • 2 rukojeti
    • Obvodová ochrana beranu
    • Odolná plastová police z ABS s přihrádkami na malé díly
    • Lehká kola odolná proti olejům a kyselinám (D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
    • 6 snadno vyjímatelné zásuvky (černá, RAL 9005) s plným vysunutím (370 mm) a kuličkovým vedením
    • S držákem role papíru
    Lze kombinovat s náprsní truhlicí č. 93 HORNÍ KRABICE

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Nosnost: 500 kg
  • Nosnost zásuvky: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Zkratka barvy: RAL 3020; RAL 9005
  • Barva: červená, RAL 3020; černá RAL 9005
  • Výška mm (h): 1000 mm
  • Délka [mm): 481 mm
  • Č.: 93/6 R
  • Hmotnost kg: 57.000 kg
  • Šířka mm (b): 877 mm