{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 1.020 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Læsseflade, længde | 830 mm | |
Læsseflade, bredde | 500 mm | |
Løfteområde | 330 mm - 910 mm | |
Hjul-⌀ | 125 mm | |
Bærekraft | 250 kg | |
Vægt | 78 kg | |
Produkttype | Løftebordsvogn |
Artikelnummer | 919917 250 | |
EAN/GTIN | 4017976068329 | |
Producentnummer | 6832 |