Vežimėlis su aukštyn pakeliamu padėklu 250 kg

Prekės Nr.: 919917 250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 020 mm
Plotis 500 mm
Lentynos ilgis 830 mm
Lentynos plotis 500 mm
Kėlimo ribos 330 mm - 910 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Keliamoji galia 250 kg
Svoris 78 kg
Produkto rūšis Pakeliamojo padėklo važiuoklė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Gamintojo numeris 6832

Aprašymas

Modelis:

Profiliuoto ir lakštinio plieno konstrukcija su tvirta stumiamąja rankena iš vamzdžio. Hidraulinė pompa su chromuotais stūmokliais. Pedalinis valdymas. Jautrus nuleidimo vožtuvo valdymas rankine svirtimi. 2 stabilūs ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi), poliuretano padangos.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu.