{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.020 mm | |
širina | 500 mm | |
Nosiva površina, duljina | 830 mm | |
Nosiva površina, širina | 500 mm | |
Područje koda | 330 mm - 910 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Težina | 78 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s podiznim stolom |
Broj artikla | 919917 250 | |
EAN / GTIN | 4017976068329 | |
Broj proizvođača | 6832 |