Udførelse:
Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Endevægge, langside, hængslet låge og tag beklædt med forzinket stålplade, 1 mm tyk. Dobbeltfløjdør i vinkelstål med skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde af sandwichplader og dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.
Norm:
EN 1757-3
Lakering:
Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.