Exécution:
Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit en tôle d'acier galvanisée de 1 mm d'épaisseur. Porte à deux battants en acier à cornières avec verrou à pêne tournant et cadenas à cylindre. 1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.
Norme:
EN 1757-3
Coloris:
Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.