Prevedenie:
Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Koncové steny, pozdĺžna stena, výklopné dvere a strecha sú opláštené pozinkovaným oceľovým plechom s hrúbkou 1 mm. Dvojkrídlové dvere z uhlovej ocele s hnacím západkovým uzáverom s výkyvnou pákou a cylindrickým zámkom. 1 pevná a 4 voľné police z dosiek na báze dreva s bukovým dekoračným povrchom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.
Norma:
EN 1757-3
Lakování:
Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.