Utförande:
Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Ändväggar, längsgående vägg, slagdörr och tak inklädda med 1 mm tjock förzinkad stålplåt. Parslagdörr av vinkelstål med drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.
Norm:
EN 1757-3
Lackering:
Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.