Skridsikre måtter, sæt 5 dele 27X27

Art.-nr.: 960613 27X27
(DKK 1743,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Udførelse Tilskæring
Bredde 459 mm
Dybde 459 mm
Tykkelse 2 − 3 mm
Passer til skuffe i E 27×27 E
Materiale PES/glasvæv, belagt med skridsikker PVC-skum på begge sider.
Overflade åben
Farve antracit
Sættets indhold 5
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960613 27X27
EAN/GTIN 2050001922465
Producentnummer 960613 27X27

Betegnelse

Anvendelse:

Til skånsom, skridsikker og støjsvag opbevaring af værktøj.

Norm:

REACH-forskrifter opfyldes, måtter indeholder ingen SVHC-stoffer med en masseandel på > 0,1 %, RoHS-kompatibel.
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
    til skuffer i E Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven