Set di tappetini antiscivolo 5 pz. 27X27

Codice art.: 960613 27X27
(CHF 259.24 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 459 mm
Profondità 459 mm
Spessore 2 − 3 mm
Per cassetto in E 27×27 E
Materiale PES / fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati.
Superficie Aperto
Colore antracite
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Codice del produttore 960613 27X27

Descrizione

Uso:

Per riporre gli utensili senza danneggiarli, evitando rumori e la loro eventuale caduta.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte. I tappetini non contengono sostanze estremamente problematiche (SVHC) con una percentuale di peso > 0,1%, conforme a RoHS.
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
    per cassetti in E Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello