Jeu de tapis antidérapants 5 pièces 27X27

Réf.: 960613 27X27
(246,92 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Exécution Découpe
Largeur 459 mm
Profondeur 459 mm
Epaisseur 2 − 3 mm
Pour tiroir en E 27×27 E
Matière Tissu en fibres de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante.
Surface ouvert
Couleur anthracite
Contenu du kit 5
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Réf. fabricant 960613 27X27

Description

Utilisation:

Pour le rangement sûr, antidérapant et silencieux d'outils.

Norme:

Les prescriptions REACH sont respectées. Les tapis ne contiennent aucune substance SVHC en une proportion > 0,1 %. Conforme RoHS.
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
    pour tiroirs en E Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier