Sikkerhedstrappe uden sikkerhedsbånd opstigning kun fra én side 3

Art.-nr.: 966005 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Arbejdshøjde ca. 2,65 m
Platformhøjde uden gelænder 0,66 m
Nederste udvendig bredde 0,57 m
Sprosse-/trindybde 205 mm
Antal trin inkl. platform 3
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 7 kg
Produkttype Sammenfoldelig sikkerhedstrappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966005 3
EAN/GTIN 4003866414918
Producentnummer 41491

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger i strengpressede aluminiumprofiler. 205 mm dybe trinmed skridsikker riflet overflade. Står stabilt takket være trykafstivning og skridsikre stigesko.

Norm:

DIN EN 14183.