{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Työskentelykorkeus n. | 2,65 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,66 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,57 m | |
Pienan/askelman syvyys | 205 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 3 | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 7 kg | |
Tuotetyyppi | Taitettavat turvaportaat |
Tuotekoodi | 966005 3 | |
EAN / GTIN | 4003866414918 | |
Valmistajan numero | 41491 |