Žebřík se schůdky a plošnou, skládací, Vstup z jedné strany, možný počet stupňů 5 – 9

Artiklové číslo: 966275 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,77 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů včetně platformy 8
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 265 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 4,11 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 2,11 m
Plošina šířka 400 mm
Plošina hloubka 400 mm
Kolenní pás ne
Schůdnost jednostranné
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ano
S madlem ano
Princip dvou hands-free ano
Norma DIN EN 131
Nosnost max. 150 kg
Hmotnost 19,1 kg
Žebřík délka 3,55 m
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966275 8
EAN / GTIN 4003866416783
Číslo výrobce 41678
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Kompaktní žebřík s plošinou se stupni hlubokými 80 mm.Pracovní plošina (400×400 mm) se zábradlím na 3 stranách pro maximální bezpečí. Odkládací miska na nářadí a drobné díly.Optimální stabilita díky oboustranným příčným vzpěrám.

Norma:

EN 131