Reservebakker, par med skruer til „Heuer Front“ 120 mm

Art.-nr.: 967405 120
Sæt pris 2 styk (DKK 142,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 120 mm
Højde 18 mm
Dybde 10 mm
Monteringstype boring
Afstand, monteringsboring 80 mm
Spændefladetype 1 side riflet, 1 side glat, vendbar.
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967405 120
EAN/GTIN 4010898116208
Producentnummer 116 120

Betegnelse

Udførelse:

Overfladehærdede og forzinkede, 1 side riflet, 1 side slebet, kan vendes.

Passer til:

Skruestik „Heuer-Front“ nr. 967360; 967380 og „Heuer-Compact“ nr. 967460.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.