Udførelse:
Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul ⌀ 125 mm (deraf 2 med bremse).
Norm:
DIN EN 131-7
Bemærk:
- Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.
- Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.