ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7

Artikel-Nr.: 966220
ab 
Netto: 1.116,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600×800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen ⌀ 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

  • Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
  • Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"