Heavy Duty-tape Længde 18 m GREY

Art.-nr.: 964980 GREY
(DKK 25,45 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 70 N/mm
Strækevne 35 %
Trækstyrke 400 N/mm
Bemærk overriveligt med hånden
Anvendelse Markering
temperaturbestandig op til 80 °C
Farve grå
Længde 18 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 1,36 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964980 GREY
EAN/GTIN 4042448572080
Producentnummer 60954-00000-03

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikker Heavy Duty 60954 til indendørs og udendørs brug. Udviklet til permanente opgaver med tung belastning og ekstreme betingelser, f.eks. i byggevogne eller platforme og ramper. Sikker limning på de fleste overflader, saltvands- og kemikaliebestandig, god vejrbestandighed. Tape består af en PVC-bærer belagt med ekstra-store partikler. Skridsikring R13 (R12 til størrelse B/Y). Tykkelse 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.