{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Lámina de PVC | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 70 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 35 % | |
Resistencia a la tracción | 400 N/mm | |
Particularidad | desgarrable a mano | |
Aplicación | Marcación | |
resistente a altas temperaturas hasta | 80 °C | |
Color | gris | |
Longitud | 18 m | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 1.36 mm | |
Tipo de producto | Cinta de marcación en el suelo |
Número de artículo | 964980 GREY | |
EAN / GTIN | 4042448572080 | |
Número del fabricante | 60954-00000-03 |