Drejeligt hjul ∙ med bremse

Art.-nr.: 178N-011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjulkappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178N-011
EAN/GTIN 4000896203291
Producentnummer 178N-011
L-nummer L60140 4994

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejehjul med bremse ∙ sort ∙ ⌀ 125 mm (YOC → 31.12.2020)
    til HAZET Assistent 178N værkstedsvogn
  • Tilspændingsmoment: 15 Nm
  • Fremstillet i Tyskland

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.