Galet pivotant ∙ avec frein de blocage

Réf.: 178N-011
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
Type de produit Enjoliveur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178N-011
EAN / GTIN 4000896203291
Réf. fabricant 178N-011
Article hors catalogue L60140 4994

Description

Description:

  • Galet pivotant avec frein de blocage ∙ noir ∙ ⌀ 125 mm (années → 31/12/2020)
    Pour servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 178N
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.