{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | SB4 | |
Rumindhold | 2,8 l | |
Højde | 130 mm | |
Bredde | 150 mm | |
Dybde | 230 mm | |
Bredde indvendigt | 126 mm | |
Dybde indvendigt | 190 mm | |
Materiale | Polyethylen | |
Farve | grøn | |
forberedt til låg | ja | |
forberedt til EAN-kode på bagsiden | nej | |
forberedt til rude | ja | |
forberedt til rude som bulkgodsadskiller | nej | |
Kan stables | ja | |
Mærkningsmulighed | med etiketter | |
Låsefunktion i skuffe | nej | |
Indhold pr. karton | 25 | |
Produkttype | Åben opbevaringskasse |
Artikelnummer | 963326 SB4 | |
EAN/GTIN | 4009292800745 | |
Producentnummer | VPE 19100461 |