• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Låseindsats med 2 nøgler til låsesystem 1/100

Art.-nr.: 950072 1/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde HO-låsesystem
Produkttype Låseindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950072 1/100
EAN/GTIN 2050002041394
Producentnummer 238314 637790 0001

Betegnelse

Udførelse:

Låseindsatser til låsesystemer kan anvendes i stedet for standardlåseindsatser (Ho 001 − Ho 200). Ved nybestilling af et låsesystem medfølger et sikkerhedskort.

Anvendelse:

Maks. 100 forskellige låse er mulige med 1 overordnet hierarkisk niveau, f.eks. 1 afdeling med op til 100 låse og desuden en hovednøgle.

Bemærk:

  • Låsesystemer er skræddersyede specialløsninger og skal planlægges. Ved udførelse af et nyt system skal der fremlægges en komplet udfyldt og underskrevet låseplan / planlægningsark.
  • Efter den første bestilling modtager kunden et sikkerhedskort, der fungerer som legitimation. Efterbestilling og udvidelse af låsesystemet er kun mulig ved fremvisning af en fotokopi af sikkerhedskortet.
  • Ved efterbestillinger skal anlæggets betegnelse (sekvens på 4 bogstaver) altid oplyses og ved nr. 950072 str. 3/300 og str. 3/2000 skal den præcise tilknytning af låseindsatserne til de ønskede grupper / hovedgrupper meddeles. Ved nr. 950074 skal det oplyses, om der ønskes en generalhovednøgle, gruppenøgle eller hovedgruppenøgle.
  • Låsesystemer er specialløsninger og kan ikke returneres!