Wkładka zamka z 2 kluczami 1/100

Nr art.: 950072 1/100
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
Zakres zastosowania system zamków HO
Rodzaj produktu Wkładka zamka z kluczami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Numer producenta 238314 637790 0001

Opis

Wykonanie:

Wkładki systemowe mogą być używane zamiast standardowych wkładek (Ho 001-Ho 200). Przy zamawianiu nowych zamków jest dostarczana karta bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Maksymalnie 100 różnych kombinacji zamknięć z 1 nadrzędnym poziomem hierarchii, np. 1 wydział z maks. 100 kombinacjami zamknięć i jeden główny klucz nadrzędny.

Wskazówka:

  • Systemy zamków są wykonywane indywidualnie dla każdego zamówienia i wymagają zaprojektowania. Przy opracowywaniu nowego systemu należy przedłożyć kompletnie wypełniony i podpisany plan zamykania / arkusz projektowy.
  • Po pierwszym zamówieniu klient otrzymuje kartę bezpieczeństwa, stanowiącą świadectwo identyfikacji. Następne zamówienia i uzupełnienia systemów zamków mogą być realizowane tylko po przedłożeniu fotokopii karty bezpieczeństwa.
  • Przy następnych zamówieniach należy koniecznie podawać identyfikator systemu (4-literowy), a w przypadku nr 950072, rozm. 3/300 i rozm. 3/2000 należy podać dokładne przyporządkowanie wkładek do żądanych grup / grup głównych. Przy nr 950074 podać, czy wybrano klucz główny, klucz grupowy, czy główny klucz grupy.
  • Systemy zamków są wykonywane na specjalne zamówienie, brak możliwości zwrotu!